VESTIL CJ-BEAM-PN 安定化ジャッキ空気圧ホイール、50000 ポンド容量
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 21 1 / 8 " |
ベース幅 | 16 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
ビームの距離 | 4 3 / 8 " |
ビーム幅 | 29 3 / 4 " |
容量 | 100000ポンド。 |
色 | イエロー |
ヘッドの長さ | 4.38 " |
ヘッド幅 | 29 3 / 4 " |
高さ | 41 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 反射性の首輪 |
長さ | 27.56 " |
吊り上げ能力 | 50000ポンド。 |
負荷容量 | 100000ポンド。 |
高さを下げた | 41インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 55 " |
最大移動距離 | 14 " |
測定単位 | 各 |
メカニズム | スクリュードライバーを使用 |
最小 高さ | 41 " |
ホイールの数 | 2 |
操作 | ハンドクランク |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cj-beam-pn.pdf |
上げられた高さ | 55インチ |
後輪径 | 16 " |
タイプ | マニュアル |
UPC | 691215050340 |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールサイズ | 16インチ |
ホイールタイプ | 完全空気圧 |
幅(Width) | 29 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 98.1 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 70.01 |
船幅(cm) | 75.57 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 長さ | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJビームSN | 19.69 " | 27.38 " | 泡入り | ¥221,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。