VESTIL CHIP-26.7 ホッパー、1 立方ヤード、2000 ポンド容量、68 x 39 インチのサイズ
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
アイテム価格 | ホッパートラック |
キャスター径 | 10 " |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル、ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 66 2 / 3 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルの高さ | 35 " |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 37 4 / 9 " |
ホッパー素材 | 鋼 |
ホッパータイプ | 切りくずと廃棄物 |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
負荷容量 | 2000ポンド |
耐荷重 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
モビリティオプション | マニュアル |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 68 " |
全幅 | 37 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ベスティル-rp-チップ-26-7.pdf |
浴槽材料 | 金属 |
UPC | 691215011075 |
音量 | 26 2 / 3cu。 フィート |
ボリューム容量 | 1cu。 yd。 |
ホイール径 | 8" |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ガラス繊維入りナイロン |
幅(Width) | 38 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 93.6 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。