VESTIL CH-200-20 C クランプ、角型ストックリフター、最大 10 インチ容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプ |
電池含む | いいえ |
ブロックへのクランプの係合 | 3 1 / 2 " |
クランプロック機構 | レバー |
色 | イエロー |
あごの深さ | 3.5 " |
長さ | 13.88 " |
吊り上げ能力 | 200ポンド。 |
リフティングクランプスタイル | 水平な |
吊りクランプタイプ | ビームクランプ |
材料 | 鋼 |
最大。 ブロックの高さ | 10 " |
最大あごの開口部 | 10 " |
分。 ブロックの高さ | 1 3 / 4 " |
分。 顎の開き方 | 1.75 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ch-200-20.pdf |
リング径 | 2" |
厚さ | 1" |
使用可能なリフティングアイ幅 | 1" |
幅(Width) | 6" |
作業負荷限界 | 0.1トン。 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 ブロックの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CH-200-30 | 20 " | ¥213,241 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。