VESTIL CG-12-L トランスポーターオプション コーナーガード左
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
アイテム価格 | コーナーガード |
キャスター径 | 8" |
色 | イエロー |
高さ | 5" |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 9 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
厚さ | 1 / 4 " |
UPC | 691215106788 |
使用する | パレット、コンテナトランスポーター |
ホイール径 | 8" |
幅(Width) | 6 1 / 2 " |
で動作します | C-ATH-4048、C-AH-4048、C-FH-4048、C-FC-40 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CG-12-R | 4 15 / 16 " | ¥6,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。