VESTIL CART-800-D-TS ダブル油圧カート、800 ポンド容量、35.5インチ x 20インチのサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
ストロークあたりの標高 | 3 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
高さ | 39.5 " |
長さ | 51.19 " |
高さを下げた | 15 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 51.88 " |
最大移動距離 | 36.375 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 15.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
高設定時のポンプ数 | 72 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 35 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-800-d-ts.pdf |
上げられた高さ | 51 7 / 8 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
スケール付き | いいえ |
シザー番号 | 2 |
スピードタイプ | 単発講座 |
UPC | 691215010498 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 123.75 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 130.02 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フロントキャスター材質 | 容量 | キャスター径 | 高さ | 含まれています | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-1000-LD | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 1000ポンド。 | 5" | 37.25 " | - | 65 " | 鋼 | ¥313,396 | ||
カート-1000-TS | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 1000ポンド。 | 5" | 39.5 " | - | 47.19 " | 鋼 | ¥238,741 | ||
カート-1500-D-TS | シザーリフトカート | ポリオンスチール | 1500ポンド。 | 6" | 39.5 " | - | 63 " | 鋼 | ¥447,168 | ||
カート-1750 | シザーリフトカート | ポリオンスチール | 1750ポンド。 | 5" | 38 " | - | 51 " | 鋼 | ¥369,032 | ||
カート-200-ミョウバン | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 220ポンド。 | 4" | 34.5 " | - | 35 " | アルミニウム | ¥266,105 | ||
カート-200-D | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 220ポンド。 | 4" | 34 " | - | 34.5 " | 鋼 | ¥156,696 | ||
カート-400 | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 400ポンド。 | 4" | 34.25 " | - | 34.56 " | 鋼 | ¥125,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。