VESTIL CART-200-ALUM アルミニウム製昇降カート、220 ポンド容量、15.75インチ x 27インチのサイズ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
容量 | 220ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | シルバー |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
高さ | 34.5 " |
長さ | 35 " |
高さを下げた | 8 1 / 2 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 29 " |
最大移動距離 | 20.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 8.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
低設定時のポンプ数 | 10 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 27 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 15 3 / 4 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-200-alum.pdf |
上げられた高さ | 29 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
スケール付き | いいえ |
スピードタイプ | 単発講座 |
幅(Width) | 15.75 " |
船の重量(kg) | 45.9 |
船高(cm) | 87.63 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 40.01 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フロントキャスター材質 | 容量 | キャスター径 | 高さ | 含まれています | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-1000-LD | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 1000ポンド。 | 5" | 37.25 " | - | 65 " | 鋼 | ¥313,396 | ||
カート-1000-TS | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 1000ポンド。 | 5" | 39.5 " | - | 47.19 " | 鋼 | ¥238,741 | ||
カート-1500-D-TS | シザーリフトカート | ポリオンスチール | 1500ポンド。 | 6" | 39.5 " | - | 63 " | 鋼 | ¥447,168 | ||
カート-1750 | シザーリフトカート | ポリオンスチール | 1750ポンド。 | 5" | 38 " | - | 51 " | 鋼 | ¥369,032 | ||
カート-200-D | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 220ポンド。 | 4" | 34 " | - | 34.5 " | 鋼 | ¥156,696 | ||
カート-400 | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 400ポンド。 | 4" | 34.25 " | - | 34.56 " | 鋼 | ¥125,150 | ||
カート-4000 | シザーリフトカート | ポリオンスチール | 4000ポンド。 | 6" | 39 " | - | 56 " | 鋼 | ¥596,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。