VESTIL CART-400-LA リニア昇降カート、400 ポンド容量、23.625インチ x 35.5インチのサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
バッテリーサイズ | 12V |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
バッテリー電圧 | DC 12V |
容量 | 400ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスタータイプ | スイベル |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 33 " |
長さ | 34.75 " |
高さを下げた | 15 " |
下降方法 | 12Vバッテリー |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 34 " |
最大移動距離 | 19 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 15 " |
キャスター数 | 4 |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
プラットフォームの長さ | 35 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 23 5 / 8 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-400-la.pdf |
上げられた高さ | 34 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 2" |
スケール付き | いいえ |
シザータイプ | 単発講座 |
UPC | 691215104241 |
電圧 | DC 24V |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 81 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 容量 | 高さ | シザータイプ | 長さ | 下降方法 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-400-D-LA | 23 5 / 8 " | 400ポンド。 | - | ダブル | - | DC電源 | - | - | ¥539,202 | ||
カート-500-LA | 19 1 / 2 " | 500ポンド。 | 38.44 " | - | 32.5 " | - | 33 " | 18 " | ¥335,206 | ||
カート-500-LA-PSS | 19 1 / 2 " | 500ポンド。 | - | - | - | - | - | - | ¥609,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。