VESTIL CART-400-D-LA リニア シザー カート、400 ポンド容量、23.625インチ x 35.5インチのサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
バッテリー電圧 | DC 12V |
容量 | 400ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスタータイプ | スイベル |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さを下げた | 15 " |
下降方法 | DC電源 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 35 1 / 2 " |
プラットフォームの幅 | 23 5 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-400-d-la.pdf |
上げられた高さ | 50 " |
リアキャスター径 | 4" |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 2" |
シザータイプ | ダブル |
UPC | 691215104258 |
船の重量(kg) | 139.5 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 容量 | 高さ | シザータイプ | 長さ | 下降方法 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-400-LA | 23 5 / 8 " | 400ポンド。 | 33 " | 単発講座 | 34.75 " | 12Vバッテリー | 34 " | 19 " | ¥382,490 | ||
カート-500-LA | 19 1 / 2 " | 500ポンド。 | 38.44 " | - | 32.5 " | - | 33 " | 18 " | ¥335,206 | ||
カート-500-LA-PSS | 19 1 / 2 " | 500ポンド。 | - | - | - | - | - | - | ¥609,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。