アイテム価格 | スチールドラムカバー |
受け入れる | オープンヘッド |
中心開口径 | 3 1 / 8 " |
色 | グレー |
廃棄穴径 | 3 1 / 8 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 26ガリウム |
ゲージ(鋼) | 26 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
高さ | 1.81 " |
内部径 | 24 1 / 2 " |
長さ | 25.125 " |
ふた材料 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
外径 | 25.13 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-can-cap-g.pdf |
形状 | 丸みを帯びた |
タイプ | 55ガロンドラム缶専用リサイクル蓋 |
幅(Width) | 25.13 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。