VESTIL C-FC-40 パレットおよびコンテナトランスポーター、カルーセル 4000 ポンド付き容量
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
アイテム価格 | ドリー |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 40 " |
高さ | 15 " |
長さ | 40 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
フロアロックの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-c-fc-40.pdf |
静的負荷容量 | 4000ポンド。 |
UPC | 691215010924 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 85.95 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-ATH-4048 | 46.5 " | 36.5 " | 51 " | ¥159,014 | ||
C-FH-4048 | 43.5 " | 11.75 " | 42 " | ¥122,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。