VESTIL C-ATH-4048 トランスポーター、傾斜および高さ調整可能、4000 ポンド容量
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
アイテム価格 | ドリー |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 46.5 " |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルの高さ | 0" |
高さ | 36.5 " |
含まれています | (2) リジッドキャスター、(2) スイベルキャスター、(2) フロアロック、(2) コーナーガード |
長さ | 46.5 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 36.5 " |
最大。 パレットサイズ | 48 "×48」 |
最大移動距離 | 8" |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 28.5 " |
分。 パレットサイズ | 40 "×40」 |
キャスターの数 | 4 |
コーナーガイドの数 | 2 |
フロアロックの数 | 2 |
操作タイプ | 手動式 |
プラットフォームの長さ | 43 1 / 2 " |
プラットフォームの高さを下げた状態 | 24 1 / 4 " |
プラットフォームの高さを上げた状態 | 32 1 / 4 " |
プラットフォームの幅 | 42 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-c-ath-4048.pdf |
静的負荷容量 | 4000ポンド。 |
傾斜角 | 11.6度 |
UPC | 691215010689 |
幅(Width) | 51 " |
船の重量(kg) | 88.2 |
船高(cm) | 90.81 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 129.54 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。