VESTIL BTC-CART バッテリー搬送スタンドアロンカート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー転送プラットフォーム |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスターサイズ | 4 "×2」 |
キャスタータイプ | (2)リジッド(2)スイベル |
色 | イエロー |
深さ | 46.5 " |
高さ | 43.75 " |
長さ | 50.06 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 8.8 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
ローラー数 | 10 |
プラットフォーム高さ | 8.81 " |
プラットフォームの長さ | 40.31 " |
プラットフォームの幅 | 31.5 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-btc-cart.pdf |
ローラー径 | 2 1 / 2 " |
ローラーの高さ | 8 13 / 16 " |
使用可能な長さ | 40 5 / 16 " |
使用可能な幅 | 31 1 / 2 " |
使用する | フォークリフト |
幅(Width) | 33.25 " |
船の重量(kg) | 121.95 |
船高(cm) | 96.68 |
船の長さ(cm) | 127.16 |
船幅(cm) | 84.46 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスタータイプ | 深さ | 高さ | 長さ | ローラーの高さ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PJ | - | - | 40.12 " | 16.13 " | 41.13 " | 6 1 / 4 " | パレットトラック | ¥224,845 | ||
BTC-PJ-ウインチ | ポリオンスチール | - | 40.12 " | 52.19 " | 48.63 " | 6 1 / 4 " | パレットトラック | ¥259,852 | ||
BTC-カート-ウインチ | - | リジッド、スイベル | 49.5625 " | 54.88 " | 50.06 " | 8 11 / 16 " | - | ¥301,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。