VESTIL パレットトラック バッテリー搬送カート Wインチサイズ BTC-PJ-WINCH
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー転送プラットフォーム |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | イエロー |
深さ | 40.12 " |
フォークの太さについて | 1.5 " |
フォーク幅用 | 11.25 " |
フォークポケットセンター | 4.5 " |
フロントレールの高さ | 16.13 " |
高さ | 52.19 " |
長さ | 48.63 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | (4)5x2 " |
ローラー数 | 10 |
タイダウン箇所の数 | 1 |
プラットフォームの長さ | 40.31 " |
プラットフォームの幅 | 31.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-btc-pj-ウィンチ.pdf |
ローラー径 | 2 1 / 2 " |
ローラーの高さ | 6 1 / 4 " |
サイドレールの高さ | 2.25 " |
使用可能な長さ | 40 5 / 16 " |
使用可能な幅 | 31 1 / 2 " |
使用する | パレットトラック |
幅(Width) | 33.25 " |
ウインチ牽引能力 | 1200ポンド。 |
船の重量(kg) | 139.05 |
船高(cm) | 132.87 |
船の長さ(cm) | 127.16 |
船幅(cm) | 84.46 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスタータイプ | 深さ | 高さ | 長さ | ローラーの高さ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCカート | ガラス繊維入りナイロン | (2)リジッド(2)スイベル | 46.5 " | 43.75 " | 50.06 " | 8 13 / 16 " | フォークリフト | ¥272,828 | ||
BTC-PJ | - | - | 40.12 " | 16.13 " | 41.13 " | 6 1 / 4 " | パレットトラック | ¥224,845 | ||
BTC-カート-ウインチ | - | リジッド、スイベル | 49.5625 " | 54.88 " | 50.06 " | 8 11 / 16 " | - | ¥301,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。