VESTIL BOL-DRING ボラード D リング チェーン アタッチメント
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボラードアクセサリー |
アセンブリ | 組み立て |
電池含む | いいえ |
色 | イエロー |
ファスナーカテゴリー | ピン/リング/クリップ |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 0.06 " |
含まれています | 工場で取り付けられた、溶接された D リング チェーン アタッチメント |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
長さ | 1.75 " |
上から見た位置 | 6" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
外径 | 2 1 / 4 " |
パックサイズ | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bol-dring.pdf |
リングタイプ | Dリング |
間隔 | 180度 |
使用可能な開口部 | 1 3 / 8 " |
幅(Width) | 2.25 " |
船高(cm) | 0.16 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 含まれています | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ボル・ジョーク | 2 工場で取り付け/溶接された J フック チェーン アタッチメント | 6" | 4.75 " | ¥6,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。