VESTIL BOL-36-4.5-RED 鋼管安全ボラード、36 x 4-1/2 インチ サイズ、レッド
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボラード |
アンカーボルト径 | 3 / 4 " |
ベースプレートの厚さ | 5 / 8 " |
キャップ素材 | プラスチック |
色 | レッド |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 36 " |
内部径 | 4.25 |
ラグダウン取付プレート | 5 / 8 "x 8" |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付けサイズ | 7 / 8 "1 1 / 4" |
取り付けスロット | 7 / 8 "1 1 / 4" |
取り付け穴の数 | 4 |
外径 | 4-1 / 2」 |
彼をパイプにする | 4.25 |
プレート厚 | 5 / 8 " |
プレート幅 | 8インチ |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | アンカーボルトキット | ベースの長さ | 外径 | 彼をパイプにする | ベースプレートの厚さ | ベース幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-24から5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥23,902 | ||
BOL-24から2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | イエロー | ¥17,981 | ||
BOL-24から4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥22,946 | ||
BOL-36から2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | イエロー | ¥22,743 | ||
BOL-36から4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥26,696 | ||
BOL-36から5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥32,652 | ||
BOL-36から6.5 | 6 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 6 5 / 8 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥41,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。