VESTIL BOL-36-6.5 鋼管安全ボラード、サイズ 36 x 6-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ボラード |
アンカーボルトキット | AS-344-4PK |
アセンブリ | 組み立て |
ベースの長さ | 8" |
ベースプレートの厚さ | 5 / 8 " |
ベースの厚さ | 5 / 8 " |
ベース幅 | 8" |
電池含む | いいえ |
キャップ素材 | プラスチック |
色 | イエロー |
高さ | 36 " |
耐衝撃性 | 4000ポンド@ 時速4マイル |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
内部径 | 6 1 / 4 " |
統合されたチェーンスロット | いいえ |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付け穴 | 7/8 "X 1 1/4" |
取り付けサイズ | 7 / 8 "1 1 / 4" |
取り付け穴の数 | 4 |
外径 | 6 5 / 8 " |
プレート厚 | 5 / 8 " |
プレート幅 | 8インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bol-36-6-5.pdf |
取り外し可能な | 有り |
スケジュール | スケジュール10 |
UPC | 691215083812 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | アンカーボルトキット | ベースの長さ | 外径 | 彼をパイプにする | ベースプレートの厚さ | ベース幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-24から5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥29,622 | ||
BOL-24から2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | イエロー | ¥18,069 | ||
BOL-24から4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥22,946 | ||
BOL-36から2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | イエロー | ¥22,232 | ||
BOL-36から4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥28,016 | ||
BOL-36-4.5-赤 | - | - | - | - | 4.25 | 5 / 8 " | - | レッド | ¥34,278 | ||
BOL-36から5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | イエロー | ¥32,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。