VESTIL BKT-GAL-500 スチールバケツ、5容量ガロン、ハンドル付き、亜鉛メッキ
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
アイテム価格 | バケット |
容量 | 5ガロン。 |
色 | グレー |
直径 | 11.75 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ワイヤー |
高さ | 11 " |
長さ | 14.25 |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bkt-gal-500.pdf |
形状 | 丸みを帯びた |
タイプ | バケツ |
UPC | 691215068468 |
のために使用される | 産業および商用アプリケーション |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT-GAL-325 | 3/1ギャル。 | 10 " | 9.81 " | 12.75 " | ¥5,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。