VESTIL BEAM-S-1050 パレットラッキング、ステップビーム、5000ポンド。 容量、10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップビーム |
容量 | 5000ポンド。 |
ペアあたりの容量 | 5000ポンド。 |
色 | オレンジ |
コンポーネント | ステップビーム |
深さ | 120 " |
高さ | 6" |
長さ | 120 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ノッチの深さ | 3 / 4 " |
ノッチ高さ | 1 1 / 2 " |
製品データシート | ベスティル-rp-beam-s-1050.pdf |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ビーム-S-1070 | 7000ポンド。 | 120 " | ¥55,614 | 見積依頼
| |
ビーム-S-1250 | 5000ポンド。 | 144 " | ¥50,987 | 見積依頼
| |
ビーム-S-850 | 5000ポンド。 | 96 " | ¥28,723 | 見積依頼
| |
ビーム-S-870 | 7000ポンド。 | 96 " | ¥33,137 | 見積依頼
| |
ビーム-S-960 | 6000ポンド。 | 108 " | ¥37,087 | 見積依頼
| |
ビーム-S-970 | 7000ポンド。 | 108 " | ¥38,701 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。