アイテム価格 | パレットダンパー/リテーナー |
ベイルの厚さ | 3 / 4 " |
容量 | 4000ポンド。 |
中央下フック開口部 | 1 1 / 2 " |
色 | 青 |
フォークの太さについて | 3.25 " |
フォーク幅用 | 6.75 " |
フォークポケットセンター | 14 1 / 2 " |
フォークポケットの高さ | 3.25 " |
フォークポケットの長さ | 17 11 / 16 " |
フォークポケットサイズ | 6-3 / 4」 |
フォークポケット幅 | 6.75 " |
高さ | 11.56 " |
バッグストラップ用フック開口部 | 2" |
含まれています | 安全チェーン |
フック内径 | 0.625 " |
長さ | 53.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bbl-4.pdf |
拘束ストラップの長さ | 48.5 " |
使用可能な長さ | 35 3 / 4 " |
使用可能な幅 | 35 3 / 4 " |
幅(Width) | 53.5 " |
船の重量(kg) | 53.1 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 135.89 |
船幅(cm) | 135.89 |
HSコード | 7326908595 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。