VESTIL BALL-S60 クロムボール転写ストリップ、60 x 2-3/4 インチサイズ
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
アイテム価格 | ボールトランスファーストリップ |
ボールの間隔 | 3 1 / 4 " |
容量 | 75ポンド。 |
色 | シルバー |
高さ | 1.38 " |
長さ | 60 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 温度 | 150度F |
測定単位 | 各 |
ボールの数 | 20 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ボール-s60.pdf |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。