入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールトランスファーストリップ |
ボールの間隔 | 3" |
容量 | 75ポンド。 |
色 | シルバー |
高さ | 1.38 " |
長さ | 30 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 温度 | 150度F |
測定単位 | 各 |
ボールの数 | 10 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ボール-s30.pdf |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。