VESTIL B-1213-4PF PVC フェイス成形ラバーバンパー、サイズ 4 インチ x 12 インチ x 13 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバンパー |
アンカーボルト径 | 3 / 4 " |
ボルト穴の中心間距離 1 | 40.12 " |
ボルト穴の中心間距離 2 | 6.9375 " |
バンパー素材 | プラスチック |
色 | ブラック |
高さ | 13 " |
長さ | 4" |
材料 | 成型ゴム、プラスチック |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
穴の数 | 4 |
ボルト穴の数 | 4 |
穴の数 | 4 |
全体の深さ | 4" |
パックサイズ | 1 |
パッドの長さ | 4" |
パッド素材 | 成形ゴム |
パッド幅 | 12 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-b-1213-4pf.pdf |
投影 | 4" |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 9.84 |
船の長さ(cm) | 30 |
船幅(cm) | 32.54 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 穴の数 | アンカーボルト径 | ボルト穴の中心間距離 1 | パッドの長さ | パッド幅 | 幅(Width) | ボルト穴の中心間距離 2 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1213-4 | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | ¥16,266 | ||
B-1224-3 | 4 | 3 / 4 " | 18.5 " | 3" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ¥15,046 | ||
B-1224-6 | 4 | 3 / 4 " | 18 " | 6" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ¥33,579 | ||
B-516 | 2 | 5 / 8 " | 40.12 " | 2" | 16 " | 16 " | - | 5" | ¥7,646 | ||
B-516-SF | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 16 " | 16 " | - | 5" | ¥14,570 | ||
B-818 | 2 | 5 / 8 " | - | 2" | 18 " | 8" | - | 8" | ¥12,669 | ||
B-818-SF | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 18 " | 18 " | - | 8" | ¥18,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。