入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバンパー |
アンカーボルト径 | 5 / 8 " |
ボルト穴の中心間距離 1 | 40.12 " |
バンパー形状 | 長方形の |
色 | ブラック |
高さ | 5" |
長さ | 2" |
材料 | 成形ゴム |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 5 / 8 " |
穴の数 | 2 |
ボルト穴の数 | 2 |
穴の数 | 2 |
全体の深さ | 2" |
パックサイズ | 1 |
パッドの長さ | 2" |
パッド素材 | 成形ゴム |
パッド幅 | 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-b-516.pdf |
投影 | 2" |
UPC | 691215004282 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 穴の数 | アンカーボルト径 | ボルト穴の中心間距離 1 | パッドの長さ | パッド幅 | 幅(Width) | ボルト穴の中心間距離 2 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1213-4 | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | ¥13,896 | ||
B-1213-4PF | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | ¥22,715 | ||
B-1224-3 | 4 | 3 / 4 " | 18.5 " | 3" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ¥15,046 | ||
B-1224-6 | 4 | 3 / 4 " | 18 " | 6" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ¥33,579 | ||
B-516-SF | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 16 " | 16 " | - | 5" | ¥14,570 | ||
B-818 | 2 | 5 / 8 " | - | 2" | 18 " | 8" | - | 8" | ¥10,419 | ||
B-818-SF | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 18 " | 18 " | - | 8" | ¥18,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。