VESTIL AWR-G-28-9A アルミニウム グリップ ストラクト ウォーク スロープ、長さ 108 インチ x 幅 28 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
2輪カートを搭載した場合の容量 | 1600ポンド。 |
4輪カートを搭載した場合の容量 | 2500ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2" |
デッキタイプ | グリップストラット |
深さ | 108 1 / 2 " |
縁石間の距離 | 29 3 / 8 " |
高さ | 3 3 / 4 " |
高さの範囲 | "6へ" 33 |
含まれています | 安全保持チェーン |
長さ | 9のフィート |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 33 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 6" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-awr-g-28-9a.pdf |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | アルミニウム |
安全縁石 | 2" |
使用可能な長さ | 108 1 / 2 " |
使用可能なランプの長さ | 108 1 / 2 " |
使用可能なランプ幅 | 26 " |
使用可能な幅 | 26 " |
幅(Width) | 29 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 高さ | 2輪カートを搭載した場合の容量 | 4輪カートを搭載した場合の容量 | 使用可能な長さ | 使用可能なランプの長さ | 使用可能なランプ幅 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A | 38 " | 1500ポンド。 | 2200ポンド。 | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 120 1 / 4 " | ¥211,177 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-12A | 46 " | 1400ポンド。 | 1900ポンド。 | 143 3 / 4 " | 143 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 143 3 / 4 " | ¥242,911 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-14A | 56 " | 1200ポンド。 | 1600ポンド。 | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 167 1 / 4 " | ¥276,305 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-16A | 62 " | 1000ポンド。 | 1000ポンド。 | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 190 3 / 4 " | ¥303,892 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-6A | 21 " | 2000ポンド。 | 2800ポンド。 | 73 1 / 4 " | 73 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 73 1 / 4 " | ¥145,096 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-7A | 25 " | 1800ポンド。 | 2800ポンド。 | 85 " | 85 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 85 " | ¥159,456 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-8A | 29 " | 1650ポンド。 | 2500ポンド。 | 96 3 / 4 " | 96 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 96 3 / 4 " | ¥175,458 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。