VESTIL AWR-38-9B アルミホイールウォークスロープ、フックスタイル、108 インチ x 38 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
2輪カートを搭載した場合の容量 | 1600ポンド。 |
4輪カートを搭載した場合の容量 | 2500ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 1 1 / 2 " |
深さ | 111 1 / 5 " |
縁石間の距離 | 38 " |
高さ | 5 7 / 8 " |
高さの範囲 | "6へ" 35 |
含まれています | 安全保持チェーン |
長さ | 9のフィート |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 35 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 6" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-awr-38-9b.pdf |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | アルミニウム |
安全縁石 | 1 1 / 2 " |
使用可能な長さ | 109 5 / 8 " |
使用可能なランプの長さ | 109 5 / 8 " |
使用可能なランプ幅 | 36 " |
使用可能な幅 | 36 " |
幅(Width) | 38 " |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 14.76 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 高さ | 2輪カートを搭載した場合の容量 | 4輪カートを搭載した場合の容量 | 使用可能な長さ | 使用可能なランプの長さ | 使用可能なランプ幅 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A | 38 " | 1500ポンド。 | 2200ポンド。 | 120 " | 120 " | 26 " | 28 " | 120 " | ¥173,851 | 見積依頼
| |
AWR-28-10B | 40 " | 1500ポンド。 | 2200ポンド。 | 121 9 / 16 " | 121 4 / 7 " | 26 " | 28 " | 123 " | ¥164,569 | 見積依頼
| |
AWR-28-12A | 46 " | 1400ポンド。 | 1900ポンド。 | 144 " | 144 " | 26 " | 28 " | 144 " | ¥205,610 | 見積依頼
| |
AWR-28-12B | 48 " | 1400ポンド。 | 1900ポンド。 | 145 7 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | 28 " | 147 " | ¥201,431 | 見積依頼
| |
AWR-28-14A | 54 " | 1200ポンド。 | 1600ポンド。 | 168 " | 168 " | 26 " | 28 " | 168 " | ¥232,733 | 見積依頼
| |
AWR-28-14B | 56 " | 1200ポンド。 | 1600ポンド。 | 169 1 / 4 " | 169 1 / 4 " | 26 " | 28 " | 170 4 / 5 " | ¥218,351 | 見積依頼
| |
AWR-28-16A | 62 " | 1000ポンド。 | 1000ポンド。 | 192 " | 192 " | 26 " | 28 " | 192 " | ¥262,408 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。