VESTIL AWR-38-12B アルミホイールウォークスロープ、フックスタイル、144 インチ x 38 インチサイズ

アイテム:AG7MDQ モデル:AWR-38-12B
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥246,156 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウォークランプ
2輪カートを搭載した場合の容量1400ポンド。
4輪カートを搭載した場合の容量1900ポンド。
シルバー
縁石の高さ(インチ)1 1 / 2 "
深さ146 1 / 3 "
縁石間の距離38 "
高さ5 7 / 8 "
高さの範囲"6へ" 48
含まれています安全保持チェーン
長さ12のフィート
材料アルミニウム
マックス。 高さ48 "
測定単位
最小 高さ6"
製品データシートヴェスティル-rp-awr-38-12b.pdf
ランプフレームの材質アルミニウム
ランプ格子の材質アルミニウム
安全縁石1 1 / 2 "
使用可能な長さ145 7 / 16 "
使用可能なランプの長さ145 4 / 9 "
使用可能なランプ幅36 "
使用可能な幅36 "
幅(Width)38 "

発送情報:

船の重量(kg) 67.5
船高(cm)14.76
船の長さ(cm)365.76
船幅(cm)96.52
HSコード7610900080
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 高さ2輪カートを搭載した場合の容量4輪カートを搭載した場合の容量使用可能な長さ使用可能なランプの長さ使用可能なランプ幅幅(Width)深さ価格
VESTIL AWR-28-10A アルミニウム ウォーク スロープ、オーバーラップ スタイル、120 インチ x 28 インチ サイズ | AG7MCV AWR-28-10A38 "1500ポンド。2200ポンド。120 "120 "26 "28 "120 "¥173,851
見積依頼
VESTIL AWR-28-10B アルミ ホイール ウォーク スロープ、フック スタイル、120 インチ x 28 インチ サイズ | AG7MCW AWR-28-10B40 "1500ポンド。2200ポンド。121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "¥164,569
見積依頼
VESTIL AWR-28-12A アルミニウム ウォーク スロープ、オーバーラップ スタイル、144 インチ x 28 インチ サイズ | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400ポンド。1900ポンド。144 "144 "26 "28 "144 "¥205,610
見積依頼
VESTIL AWR-28-12B アルミ ホイール ウォーク スロープ、フック スタイル、144 インチ x 28 インチ サイズ | AG7MCY AWR-28-12B48 "1400ポンド。1900ポンド。145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "¥201,431
見積依頼
VESTIL AWR-28-14A アルミニウム ウォーク スロープ、オーバーラップ スタイル、168 インチ x 28 インチ サイズ | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200ポンド。1600ポンド。168 "168 "26 "28 "168 "¥232,733
見積依頼
VESTIL AWR-28-14B アルミ ホイール ウォーク スロープ、フック スタイル、168 インチ x 28 インチ サイズ | AG7MDA AWR-28-14B56 "1200ポンド。1600ポンド。169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "¥218,351
見積依頼
VESTIL AWR-28-16A アルミニウム ウォーク スロープ、オーバーラップ スタイル、192 インチ x 28 インチ サイズ | AG7MDB AWR-28-16A62 "1000ポンド。1000ポンド。192 "192 "26 "28 "192 "¥262,408
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL AWR-38-12B アルミホイールウォークスロープ、フックスタイル、144 インチ x 38 インチサイズ
¥246,156 /単価