VESTIL ATS-14-56-HDG 交互トレッド階段、亜鉛メッキ、56 度ステップ、14 フィート サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 階段の踏み板 |
容量 | 350ポンド。 |
チェーンの長さ | 3 / 16 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | シルバー |
深さ | 122.375 " |
ステップ間の距離 | 7" |
手すりのデザイン | 固定手すり |
手すりの高さ | 18 5 / 8 " |
手すりの材質 | 鋼 |
高さ | 210.38 " |
含まれています | 安全チェーン |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 24 |
全体の長さ(Overall Length) | 122.38 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ats-14-56-hdg.pdf |
ステップの深さ | 10 1 / 2 " |
ステップマテリアル | 鋼 |
ステップ間隔 | 7" |
ステップ幅 | 9 1 / 8 " |
最上段の深さ | 9 3 / 4 " |
トップステップの高さ | 168 " |
トップステップ幅 | 23 5 / 8 " |
幅(Width) | 23.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ間隔 | クライミングアングル | 色 | ステップ幅 | 手すりの高さ | 高さ | アイテム価格 | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56度 | イエロー | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | 交互の踏み板階段 | 12 | ¥486,446 | 見積依頼
| |
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56度 | イエロー | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | 交互の踏み板階段 | 13 | ¥538,217 | 見積依頼
| |
ATS-9-56 | 7 3 / 16 " | 56度 | イエロー | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | 交互の踏み板階段 | 15 | ¥505,707 | 見積依頼
| |
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56度 | イエロー | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | 交互の踏み板階段 | 16 | ¥538,351 | 見積依頼
| |
ATS-7-68 | 7" | 68度 | イエロー | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | 交互の踏み板階段 | 12 | ¥411,249 | 見積依頼
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68度 | イエロー | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | 交互の踏み板階段 | 13 | ¥463,857 | 見積依頼
| |
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68度 | イエロー | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | 交互の踏み板階段 | 15 | ¥507,475 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。