VESTIL ATP-C-3672 プラットフォームトラック、トレッドプレート、36 x 72 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1 5 / 8 " |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 10 1 / 4 " |
デッキの長さ | 72 " |
デッキ幅 | 36 " |
フロントキャスター径 | 6" |
高さ | 39.25 " |
含まれています | ハンドル、(2) リジッドキャスター、(2) 回転キャスター |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 10.25 " |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 39.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 36 " |
プラットフォーム高さ | 10.25 " |
プラットフォームの長さ | 72 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-atp-c-3672.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
静的容量 | 3600ポンド。 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 99.7 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | デッキの長さ | デッキの高さ | デッキ幅 | 静的容量 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP-C-2436 | 36 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | シルバー | ¥115,433 | ||
ATP-C-2448 | 48 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | シルバー | ¥146,713 | ||
ATP-C-2460 | 60 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | シルバー | - | 見積依頼
| |
ATP-C-3048 | 48 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | シルバー | ¥180,796 | ||
ATP-C-3060 | 60 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | シルバー | ¥187,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。