WATTS カーボンブロックフィルター
形式 | モデル | フィルターサイズ | 最大 容量 | マックス。 温度 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PWCB5 2PK | 2-1 / 2 "X 5" | 2000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥5,382 | |
B | PWCB10VOC | 2-1 / 2 "10" | 1200ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥6,011 | |
C | PWCB20S | 2-1 / 2 "20" | 8000ギャル。 | 125度F | 50度F | ¥5,824 | |
D | PWCB10LCV | 2.5「X 9.75」 | 1500ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥7,854 | |
E | PWCB10P | 2.5「X 9.75」 | 6000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥3,607 | |
F | PWCB20P | 2.5「X 9.75」 | 12000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥8,357 | |
G | PWCB10FFP | 4.5「X 9.75」 | 20000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥13,926 | |
H | PWCB20FFP | 4.5 "×20」 | 40000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥28,114 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディバイダーボックス
- マンホールガードレール
- テーピングツールこてとフロート
- ルブリケーターアクセサリー
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- 温水循環ポンプ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ろ過
- バイブレーター
- フック
- GENERAC 100kW自動スタンバイ発電機
- ACCUFORM SIGNS 地下に刻印された番号付きタグ
- INCOM MANUFACTURING シャドウマーキングテープ、ロール
- DWYER INSTRUMENTS DPG-200シリーズデジタル圧力計
- COOPER B-LINE 金属プロテクタープレート
- ANVIL 角度
- MARTIN SPROCKET メトリックチェックナットレンチ、インダストリアルブラック
- INGERSOLL-RAND 交換用オイルフィルター
- WINSMITH ウォームギア減速機、143-5TC 入力フランジ