入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーボンフィルター |
フィルターサイズ | 2-1 / 2 "20" |
フィルタの種類 | カーボンブロック |
最大 容量 | 8000ギャル。 |
マックス。 流量 | 2 GPM |
マックス。 温度 | 125度F |
製造元シリーズ | PWCB |
最小温度 | 50度F |
船の重量(kg) | 0.81 |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | 最大 容量 | マックス。 温度 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWCB5 2PK | 2-1 / 2 "X 5" | 2000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥5,382 | ||
PWCB10VOC | 2-1 / 2 "10" | 1200ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥6,011 | ||
PWCB10LCV | 2.5「X 9.75」 | 1500ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥7,854 | ||
PWCB20P | 2.5「X 9.75」 | 12000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥8,357 | ||
PWCB10P | 2.5「X 9.75」 | 6000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥3,607 | ||
PWCB20FFP | 4.5 "×20」 | 40000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥28,114 | ||
PWCB10FFP | 4.5「X 9.75」 | 20000ギャル。 | 165度F | 40度F | ¥13,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。