VESTIL ATP-C-2448-2HDL プラットフォームトラック、ダブルハンドル、トレッドプレート、24 x 48 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1 5 / 8 " |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 10 1 / 4 " |
デッキの長さ | 45 " |
デッキ幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 6" |
高さ | 39.25 " |
含まれています | ハンドル、(2) リジッドキャスター、(2) 回転キャスター |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 10.25 " |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 39.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
プラットフォーム高さ | 10.25 " |
プラットフォームの長さ | 45 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
静的容量 | 3600ポンド。 |
UPC | 691215113519 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 99.7 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | デッキの長さ | デッキの高さ | 幅(Width) | 静的容量 | 色 | キャスター素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP-C-2436-2HDL | 33 " | 10 1 / 4 " | - | - | シルバー | ポリオンポリ | ¥127,719 | ||
ATP-C-2460-2HDL | 57 " | 10 1 / 4 " | - | - | シルバー | ポリオンポリ | - | 見積依頼
| |
ATP-C-3048-2HDL | 45 " | 10 1 / 4 " | - | - | シルバー | ポリオンポリ | ¥184,270 | ||
ATP-C-3060-2HDL | 57 " | 10 1 / 4 " | - | - | シルバー | ポリオンポリ | ¥191,692 | ||
ATP-C-3672-2HDL | 69 " | 10 1 / 4 " | - | - | シルバー | ポリオンポリ | ¥230,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。