VESTIL AT-10 空気圧シザーリフトテーブル、10 フィート制御高さ
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
アイテム価格 | 空気圧シザーテーブル |
空気入口サイズ | 0.07 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 200ポンド。 |
色 | 青 |
シリンダー径 | 32 mm |
フットコントロールの高さ | 10 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 29.5 " |
長さ | 39.5 " |
リフトの積載時間 | 13.31秒。 |
荷降ろし時のリフト時間 | 8.31秒。 |
ロード時間の短縮 | 6.41秒。 |
高さを下げた | 11 1 / 4 " |
荷降ろし時間の短縮 | 9秒。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
作動圧力 | 114から142へのpsi |
操作タイプ | 足踏み式、空気圧式 |
プラットフォームの仕上げ | クロムメッキ |
プラットフォームの長さ | 39 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | クロムメッキ |
プラットフォームの幅 | 19 1 / 2 " |
電源 | ニューマチック |
製品データシート | ヴェスティル-rp-at-10.pdf |
上げられた高さ | 29 1 / 2 " |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 103.05 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 50.17 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
A. 13.31ポンドで200秒の持ち上げ速度を提供しますが、無負荷のテーブルの持ち上げ速度は8.31秒です。
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AT-20 | 400ポンド。 | ¥417,717 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。