VESTIL APTS-2436-C-FD アルミニウムツールボックス、折りたたみ式キャスター付き、24インチ x 36インチサイズ
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
アイテム価格 | フロントドア折りたたみポータブルツールボックス |
容量 | 2500ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
ダイヤモンドトレッドプレートの厚さ | 0.08 " |
正面ドアの高さ | 12 1 / 4 " |
正面ドアの幅 | 24 13 / 16 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 32.69 " |
長さ | 25.88 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 1 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の高さ | 32.6875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25.88 " |
全幅 | 37.25 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 7 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-apts-2436-c-fd.pdf |
錆びにくい | 有り |
ツールボックスハウジングの材質 | アルミニウム |
タイプ | 引き出し・たんす |
UPC | 691215110280 |
使用可能な高さ | 24 " |
使用可能な長さ | 24 " |
使用可能な幅 | 36 " |
ホイール | 有り |
幅(Width) | 37.25 " |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 81.12 |
船の長さ(cm) | 65.41 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダイヤモンドトレッドプレートの厚さ | フォークポケットセンター | 正面ドアの高さ | 正面ドアの幅 | 高さ | 使用可能な高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTS-2436-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 24 13 / 16 " | 25.06 " | 24 " | 37.25 " | ¥164,807 | ||
APTS-2436-F-FD | 0.08 " | 12 " | 12 1 / 4 " | 24 13 / 16 " | 28.06 " | 24 " | 37.25 " | ¥192,155 | ||
APTS-2448-C-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ¥214,889 | ||
APTS-2448-CF-FD | 0.08 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ¥237,579 | ||
APTS-2448-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 25.06 " | 24 " | 49.25 " | ¥185,664 | ||
APTS-2448-F-FD | 0.08 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 28.06 " | 24 " | 49.25 " | ¥214,876 | ||
APTS-2460-C-FD | 1 / 8 " | - | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 32.69 " | 24 " | 61.25 " | ¥247,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。