VESTIL APG-P8-L 調整可能な周囲長インラインポスト、96 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインワイヤーパーティションポスト |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | イエロー |
接触タイプ | 地上 |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 96 " |
長さ | 4 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
支柱の寸法(幅x奥行き) | 2 "×2」 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-apg-p8-l.pdf |
形式 | ポストとレール |
タイプ | インラインポスト |
UPC | 691215083348 |
幅(Width) | 4" |
で動作します | APG-M-35、APG-M-38、APG-M-45、APG-M-48、APG-M-55、APG-M-58、APG-M-65、APG-M-85 |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 243.84 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG-DR-54 | ブラック | - | ヒンジ付きドア | メッシュ | ヒンジ付きドア | ¥123,525 | ||
APG-M-35 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥36,852 | ||
APG-M-38 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥38,447 | 見積依頼
| |
APG-M-45 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥31,514 | ||
APG-M-48 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥43,316 | 見積依頼
| |
APG-M-55 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥35,897 | ||
APG-M-58 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥50,752 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。