VESTIL APG-M-58 調整可能な周囲ガードパネル、5 x 8 フィート、ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーパーティションパネル |
角度 | 0〜180度 |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | ブラック |
接触タイプ | 地上 |
ファスナータイプ | スクリュードライバーを使用 |
フレーム | 角度 |
フレームゲージ | 12ガリウム |
高さ | 60 " |
含まれています | 設置金具、反射面、連動機能 |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
メッシュ | 編まれたワイヤー |
パネルの高さ | 60 " |
パネルの厚さ | 1 1 / 2 " |
パネル幅 | 96 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-apg-m-58.pdf |
形式 | メッシュ |
チューブの壁の厚さ | 1 / 8 " |
チューブ形状 | 正方形である |
チューブサイズ | 2 "×2」 |
タイプ | パネル |
幅(Width) | 96 " |
針金ゲージ | 8ガリウム |
で動作します | APG-P6-L、APG-P6-C、APG-P8-L、APG-P8-C、APG-DR-54 |
船の重量(kg) | 57.6 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG-DR-54 | ブラック | - | ヒンジ付きドア | メッシュ | ヒンジ付きドア | ¥123,525 | ||
APG-M-35 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥36,852 | ||
APG-M-38 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥38,447 | 見積依頼
| |
APG-M-45 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥31,514 | ||
APG-M-48 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥43,316 | 見積依頼
| |
APG-M-55 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥35,897 | ||
APG-M-65 | ブラック | - | ワイヤーパーティションパネル | メッシュ | パネル | ¥40,079 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。