VESTIL AHA-6-12-10 調整可能なガントリー クレーン、6000 ポンド、12 x 10 フィート サイズ、シルバー、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
調節可能な高さ | 有り |
調整可能な増分 | 6" |
ベースの長さ | 144 " |
ベース幅 | 64.6875 " |
ビーム高さ | 12 " |
容量 | 6000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスターロック | 有り |
キャスター素材 | フェノール |
キャスター天板 | 4 "X 4 1 / 2" |
キャスタータイプ | スイベル(4)位置ロックキャスター |
キャスター幅 | 3" |
色 | シルバー |
フランジ幅 | 7" |
高さ | 134 " |
高さ調整 | 6インチ |
Iビームフランジ幅 | 7" |
Iビーム高さ | 12のフィート |
Iビームの長さ | 144 " |
Iビーム範囲 | "98へ" 122 |
長さ | 144 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 クリアランス | 122 " |
最大。 全体の高さ | 134 " |
最小クリアランス | 98 " |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-aha-6-12-10.pdf |
トロリー走行距離 | 120-1 / 4」 |
Iビーム下使用可能高さ | "98へ" 122 |
使用可能なビーム長 | 120.25 " |
使用可能移動距離 | 120 1 / 4 " |
幅(Width) | 64.69 " |
船の重量(kg) | 249.3 |
船高(cm) | 340.36 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 164.31 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Iビームの長さ | Iビーム高さ | 幅(Width) | Iビームフランジ幅 | 容量 | キャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-2-10-10 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥894,529 | 見積依頼
| |
AHA-2-10-12 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥833,828 | 見積依頼
| |
AHA-2-10-8 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥863,801 | 見積依頼
| |
AHA-2-12-10 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥896,892 | 見積依頼
| |
AHA-2-12-12 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥941,382 | 見積依頼
| |
AHA-2-12-8 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥1,179,825 | 見積依頼
| |
AHA-2-15-10 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥1,139,888 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。