VESTIL AH-3648 ハンドトラック ドックプレート、アルミニウム、700 ポンド容量、36 x 48 インチサイズ、シルバー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ベースプレートの厚さ | 0.3125 " |
斜角 | 11度 |
容量 | 700ポンド。 |
色 | シルバー |
曲がりから端までの距離 | 9" |
ハンドル | 有り |
高さ | 9.31 " |
トラックとドアの高さの違い | 7" |
高低差 | 7" |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 700ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 9.3125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 42 " |
プレート厚 | 5 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ah-3648.pdf |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 36 " |
幅(Width) | 42 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | トラックとドアの高さの違い | 高低差 | 長さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-3048 | 9.31 " | 7" | 7" | 48 " | 48 " | 36 " | ¥115,689 | ||
AH-3624 | 6.31 " | 3" | 3" | 24 " | 24 " | 42 " | ¥85,021 | ||
AH-3030 | 6.31 " | 4" | 4" | 30 " | 30 " | 36 " | ¥60,705 | ||
AH-3024 | 6.31 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 36 " | ¥53,519 | 見積依頼
| |
AH-3036 | 9.31 " | 5" | 5" | 36 " | 36 " | 36 " | ¥76,697 | 見積依頼
| |
AH-3630 | 6.31 " | 4" | 4" | 30 " | 30 " | 42 " | ¥76,490 | 見積依頼
| |
AH-3636 | 9.31 " | 5" | 5" | 36 " | 36 " | 42 " | ¥83,194 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。