VESTIL AFC-2242-M Aフレームカート、スチールキャスター付き、22インチ x 42インチサイズ
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
アイテム価格 | Aフレームパネルトラック |
アングルノーズプレート | 1 / 4 " |
ベース角度 | 3 / 16 " |
ベースサイズ | 3 / 16 " |
容量 | 1500ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | 金属 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
色 | レッド |
フレームパイプサイズ | 1" |
高さ | 47 " |
長さ | 42.63 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 4" |
ノーズプレート幅 | 30 " |
キャスターの数 | 4 |
レールの数 | 1 |
幅(Width) | 22.75 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AFC-2242-P | フェノール | 1500ポンド。 | ¥390,582 | ||
AFC-2242-R | ゴムのカビ | 800ポンド。 | ¥424,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。