アイテム価格 | バリケード |
ベース幅 | 19 1 / 2 " |
色 | 黄色、オレンジ |
深さ | 19 1 / 2 " |
高さ | 31 3 / 4 " |
長さ | 19.5 " |
材料 | プラスチック |
マックス 長さ | 19 1 / 2 " |
マックス。 幅 | 44 5 / 8 " |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-afb-44.pdf |
反射します | 有り |
幅(Width) | 44 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 80.65 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 113.35 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。