VESTIL ACP-2436-20 アルミニウム チャンネル ドリー、2000 ポンド容量、幅24インチ x 長さ36インチ。
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスターサイズ | 5 "×2」 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 10 5 / 8 " |
深さ | 36 " |
高さ | 10.63 " |
長さ | 36 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-acp-2436-20.pdf |
サイズ | 24 "×36」 |
UPC | 691215000765 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 26.99 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 容量 | キャスター素材 | 幅(Width) | キャスターサイズ | デッキの高さ | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP-2442-20 | 24 "×42」 | 2000ポンド。 | ポリオンスチール | 24 " | 5 "×2」 | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | ¥72,760 | ||
ACP-4042-20 | 40 "×42」 | 2000ポンド。 | ポリオンスチール | 40 " | 5 "×2」 | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | ¥89,222 | ||
ACP-1824-9 | 18 "×24」 | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 18 " | 3 "X 1 1 / 4" | 6" | 24 " | 6" | ¥36,361 | 見積依頼
| |
ACP-2130-9 | 21 "×30」 | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 21 " | 3 "X 1 1 / 4" | 6" | 30 " | 6" | ¥37,764 | 見積依頼
| |
ACP-2136-20 | 21 "×36」 | 2000ポンド。 | ポリオンスチール | 21 " | 5 "×2」 | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | ¥68,837 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。