VESTIL ABLT-H-4-32 エアバッグ シザー リフト テーブル、4000 ポンド容量、高さ7インチ~32インチ、スチール
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
空気入口サイズ | 0.75 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | オレンジ |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 7" |
ホース材質 | ラバー |
含まれています | 標準圧力リリーフバルブ、および標準メンテナンスストップ |
長さ | 43.75 " |
高さを下げた | 7" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
作動圧力 | 80から100へのpsi |
動作モード | フットコントロール |
操作タイプ | ハンドペンダント、電気 |
プラットフォームの長さ | 43.75 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 35.5 " |
電源 | ニューマチック |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ablt-h-4-32.pdf |
上げられた高さ | 32 " |
必要な圧力 | 80-100 @ 15 CFM |
幅(Width) | 35.5 " |
船の重量(kg) | 198 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 111.13 |
船幅(cm) | 89.41 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ABLT-H-1-32 | 1000ポンド。 | ¥1,493,830 | ||
ABLT-H-2-32 | 2000ポンド。 | ¥1,535,764 | ||
ABLT-H-3-32 | 3000ポンド。 | ¥1,627,351 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。