VESTIL A-LIFT-S-EHP W インチ リフト トラック、調整ストラドル、350 ポンド。 容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インバーティブルフォークストラドルリフト |
容量 | 350ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 42.5 " |
設計 | ストラドル |
フォークの高さ | 1 3 / 4 " |
フォーク長 | 22 7 / 16 " |
フォークを下げた高さ | 1.25 " |
フォーク外径 | 20 7 / 8 " |
ハンドクランク XNUMX 回転あたりのフォーク上昇 | 1" |
フォークサドル幅 | 29 " |
フォークの厚さ | 1.75 " |
フォーク幅 | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪径 | 2" |
前輪タイプ | スイベル |
ハンドルの長さ | 18.63 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 79.13 " |
内側跨ぎ幅 | 21 3/4 "から36/1" |
長さ | 42.5 " |
高さフォークを持ち上げる | 122インチ |
高さフォークを持ち上げる | 143-11 / 16インチ |
最大持ち上げ高さ | 122 " |
高さを下げた | 1 1/4インチまたは21 1/4インチ |
材料 | アルミ、スチール |
最大。 調整可能なフォーク幅 | 43.88 " |
最大フォークの高さ | 143.69 " |
測定単位 | 各 |
外径 | 20.875 " |
外側またぎ幅 | 29 "から43/7" |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-a-lift-s-ehp.pdf |
フォークを下げた状態で高さを上げた | 122 " |
フォークを上げた状態で高さを高くした | 143 11 / 16 " |
後輪径 | 8" |
幅(Width) | 43.88 " |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 200.98 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 111.44 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 内側跨ぎ幅 | 容量 | 深さ | 最大持ち上げ高さ | 最大。 調整可能なフォーク幅 | 最大フォークの高さ | 外側またぎ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-リフト-R | 可逆フォークマテリアルリフト | 12 1 / 2 " | 500ポンド。 | 35.125 " | 47 " | 20.5 " | 67 " | 20 1 / 2 " | ¥328,684 | ||
A-リフト-R-HP | ハンドウィンチリフトトラック | 12 3 / 4 " | 400ポンド。 | 35 " | 97 " | 20.88 " | 117 " | 20 7 / 8 " | ¥476,068 | ||
AリフトS | インバーティブルフォークストラドルリフト | 21 3/4 "から36/1" | 500ポンド。 | 42.5 " | 47.25 " | 43.88 " | 68.88 " | 29 "から43/7" | ¥323,355 | ||
A-リフト-S-HP | インバーティブルフォークストラドルリフト | 21 3/4 "から36/1" | 400ポンド。 | 42.5 " | 98.44 " | 43.88 " | 120 " | 29 "から43/7" | ¥390,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。