入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンゲージ、マイナス |
正確さ | + 0.0000 / -0.0002 " |
グレード | クラスZZ |
長さ | 2" |
材料 | 黒酸化物処理M-2工具鋼 |
測定レンジ | 0.031 " |
公称寸法 | 0.031 " |
形状 | 円筒形 |
公差 | クラスZZ(0.0002 ") |
幅(Width) | 0.03 " |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 測定レンジ | 公称寸法 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
911209400 | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.094 " | 0.094 " | 0.094 " | ¥911 | |
911212500 | 黒酸化物処理52100工具鋼 | - | 0.125 " | 0.12 " | ¥911 | |
911225000 | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | ¥966 | |
911237500 | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.375 " | 0.375 " | 0.375 " | ¥966 | |
911212400 | 黒酸化物処理52100工具鋼 | 0.124 " | 0.124 " | 0.124 " | ¥911 | |
911201100 | 黒酸化物処理M-2工具鋼 | 0.011 " | 0.011 " | 0.011 " | ¥943 | |
911201200 | 黒酸化物処理M-2工具鋼 | 0.012 " | 0.012 " | 0.012 " | ¥943 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。