定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VERMONT GAGE 911159400 ピンゲージ プラス、0.594 インチ サイズ、ブラック | AE4REL 5MKY9

VERMONT GAGE 911159400ピンゲージプラス、0.594インチサイズ、黒

在庫あり
アイテム: AE4REL モデル:911159400相互参照:5MKY9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,249 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemピンゲージ、プラス
正確さ+ 0.0002 / -0.0000 "
グレードクラスZZ
長さ2"
材料黒酸化物処理52100工具鋼
測定レンジ0.594 "
公称寸法0.594 "
形状円筒形
公差クラスZZ(0.0002 ")
幅(Width)0.594 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.33
船幅(cm)2.54
HSコード9031808085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItem材料測定レンジ公称寸法公差幅(Width)価格
VERMONT GAGE 911100000 ピンゲージ プラス、1.000 インチ サイズ、ブラック | AE4PDV 5MAU7 911100000ピンゲージ、プラス黒酸化物処理52100工具鋼1"1"クラスZZ(0.0002 ")1"¥3,049
VERMONT GAGE 911102300 ピンゲージ プラス、0.023 インチ サイズ、ブラック | AE4PDW 5MAU8 911102300ピンゲージ、プラス黒酸化物処理52100工具鋼0.023 "0.023 "クラスZZ(0.0002 ")0.023 "¥854
VERMONT GAGE 911102400 ピンゲージ プラス、0.024 インチ サイズ、ブラック | AE4PDX 5MAU9 911102400ピンゲージ、プラス黒酸化物処理52100工具鋼0.024 "0.024 "クラスZZ(0.0002 ")0.024 "¥854
VERMONT GAGE 911102700 ピンゲージ プラス、0.027 インチ サイズ、ブラック | AE4PDY5MAV0 911102700ピンゲージ、プラス黒酸化物処理52100工具鋼0.027 "0.027 "クラスZZ(0.0002 ")0.027 "¥854
VERMONT GAGE 911102900 ピンゲージ プラス、0.029 インチ サイズ、ブラック | AE4PDZ 5MAV1 911102900ピンゲージ、プラス黒酸化物処理52100工具鋼0.029 "0.029 "クラスZZ(0.0002 ")0.029 "¥854
VERMONT GAGE 911103100 ピンゲージ プラス、0.031 インチ サイズ、ブラック | AE4PEA 5MAV2 911103100ピンゲージ、プラス黒酸化物処理52100工具鋼0.031 "0.031 "クラスZZ(0.0002 ")0.03 "¥854
VERMONT GAGE 911103300 ピンゲージ プラス、0.033 インチ サイズ、ブラック | AE4PEB 5MAV3 911103300ピンゲージ、プラス黒酸化物処理52100工具鋼0.033 "0.033 "クラスZZ(0.0002 ")0.033 "¥854

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VERMONT GAGE 911159400ピンゲージプラス、0.594インチサイズ、黒
¥1,249 /単価