バーモントゲージ 902300300 クラス Zz 標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、5.01-9.99mm サイズ | AE6XQU 5VUF3

VERMONT GAGE 902300300クラスZz標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、5.01〜9.99mmサイズ

在庫あり
アイテム: AE6XQU モデル:902300300相互参照:5VUF3

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥87,773 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ピンゲージセット、プラス
正確さ+0.005mm/-0.000mm
グレードクラスZZ
インクリメント(インチ)0.02 mm
長さ2"
材料黒酸化物被覆52100工具鋼
測定レンジ5.01 mm-9.99 mm
公称寸法5.01 mm-9.99 mm
形状円筒形
公差クラスZZ(0.005mm)
幅(Width)さまざまな

発送情報:

船の重量(kg) 6.43
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)49.53
船幅(cm)33.53
HSコード9031808085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格材料測定レンジ公称寸法価格
バーモントゲージ 902100400 クラス Zz 標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、10-13.98mm サイズ | AE4PDT 5MAU5 902100400ピンゲージセット、プラス黒酸化物被覆52100工具鋼mmまで10.00 13.98mmまで10.00 13.98¥76,058
バーモントゲージ 902100100 クラス Zz 標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、0.20-1.28mm サイズ | AE6XQK 5VUE5 902100100ピンゲージセット、プラス黒酸化物被覆M-2工具鋼0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm¥25,746
バーモントゲージ 902100200 クラス Zz 標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、1.30-4.98mm サイズ | AE6XQL 5VUE6 902100200ピンゲージセット、プラス黒酸化物被覆M-2 / 52100工具鋼1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm¥56,176
バーモントゲージ 902100300 クラス Zz 標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、5.00-9.98mm サイズ | AE6XQM 5VUE7 902100300ピンゲージセット、プラス黒酸化物被覆52100工具鋼5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm¥87,773
バーモントゲージ 902300100 クラス Zz 標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、0.21-1.29mm サイズ | AE6XQR 5VUF1 902300100ピンゲージセット、プラス黒酸化物被覆M-2工具鋼0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm¥25,746
バーモントゲージ 902300200 クラス Zz 標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、1.31-4.99mm サイズ | AE6XQT 5VUF2 902300200ピンゲージセット、プラス黒酸化物被覆M-2 / 52100工具鋼1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm¥56,176
バーモントゲージ 902100500 クラス Zz 標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、14mm-16.48mm サイズ | BG6WDN 902100500ピンゲージプラスセット---¥97,135

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VERMONT GAGE 902300300クラスZz標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、5.01〜9.99mmサイズ
¥87,773 /単価