入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンゲージセット、マイナス |
正確さ | + 0.0000 / -0.0002 " |
グレード | クラスZZ |
インクリメント(インチ) | 0.001 |
長さ | 2" |
材料 | 黒酸化物被覆M-2 / 52100工具鋼 |
測定レンジ | 0.011〜0.060インチ |
公称寸法 | 0.011〜0.060インチ |
形状 | 円筒形 |
公差 | クラスZZ(0.0002 ") |
UPC | 662631900328 |
幅(Width) | さまざまな |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 材料 | 測定レンジ | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
901200900 | ピンゲージセット、マイナス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.833〜0.916インチ | 0.833〜0.916インチ | ¥180,648 | |
901201000 | ピンゲージセット、マイナス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.917〜1.000インチ | 0.917〜1.000インチ | ¥187,550 | |
901200100 | ピンゲージセット、マイナス | 黒酸化物被覆M-2 / 52100工具鋼 | 0.006〜0.060インチ | 0.006〜0.060インチ | ¥29,237 | |
901200300 | ピンゲージセット、マイナス | 黒酸化物被覆M-2 / 52100工具鋼 | 0.011〜0.250インチ | 0.011〜0.250インチ | ¥65,490 | |
901200400 | ピンゲージセット、マイナス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.061〜0.250インチ | 0.061〜0.250インチ | ¥49,110 | |
901200500 | ピンゲージセット、マイナス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.251〜0.500インチ | 0.251〜0.500インチ | ¥68,705 | |
901200600 | ピンゲージセット、マイナス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.501〜0.625インチ | 0.501〜0.625インチ | ¥83,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。