定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VERMONT GAGE 372128530 Go / NoGoセットプラグアセンブリ、M12.0-1.25 6G

在庫あり
アイテム: AE7VUG モデル:372128530相互参照:6ATJ2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥56,493 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグゲージ
CLASS6g
ハンドルの長さ3"
材料工具鋼
全体の長さ(Overall Length)5.5 "
番手M12.0 X 1.25
ねじの種類6g
公差クラスX
タイプGo / No Go、テーパーロック

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)2.03
船幅(cm)2.03
HSコード9031808085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプCLASSハンドルの長さItem材料全体の長さ(Overall Length)番手ねじの種類価格
VERMONT GAGE 372101030 Go/NoGo セット プラグ アセンブリ、M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR6ATG8 372101030Go / No Go、テーパーロック6g1.5 "プラグゲージ工具鋼2 5 / 16 "M1.6 X 0.356g¥64,260
VERMONT GAGE 372104030 Go/NoGo セット プラグ アセンブリ、M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Go / No Go、テーパーロック6g1.5 "プラグゲージ工具鋼2 5 / 16 "M2.0 X 0.406g¥62,846
VERMONT GAGE 372107030 Go/NoGo セット プラグ アセンブリ、M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Go / No Go、テーパーロック6g1.5 "プラグゲージ工具鋼2 5 / 16 "M2.5 X 0.456g¥65,911
VERMONT GAGE 372108530 Go/NoGo セット プラグ アセンブリ、M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Go / No Go、テーパーロック6g1.75 "プラグゲージ工具鋼2.875 "M3.0 X 0.506g¥60,728
VERMONT GAGE 372110030 Go/NoGo セット プラグ アセンブリ、M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Go / No Go、テーパーロック6g1.75 "プラグゲージ工具鋼2.875 "M3.5 X 0.66g¥60,524
VERMONT GAGE 372111530 Go/NoGo セット プラグ アセンブリ、M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Go / No Go、テーパーロック6g2"プラグゲージ工具鋼3 5 / 16 "M4.0 X 0.706g¥58,375
VERMONT GAGE 372114530 Go/NoGo セット プラグ アセンブリ、M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530Go / No Go、テーパーロック6g2"プラグゲージ工具鋼3 5 / 16 "M5.0 X 0.806g¥59,321

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VERMONT GAGE 372128530 Go / NoGoセットプラグアセンブリ、M12.0-1.25 6G
¥56,493 /単価