入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なスレッドリングゲージ |
CLASS | 2A |
材料 | 工具鋼 |
外径 | 1" |
全体の厚さ | 1 / 4 " |
ねじの長さ | 3 / 16 " |
番手 | M4.0-0.70 |
ねじの種類 | 6g |
公差 | クラスX |
タイプ | いいえ |
UPC | 662631471170 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 外径 | 全体の厚さ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362101020 | 調整可能なスレッドリングゲージ | 1" | 1 / 4 " | 3 / 32 " | M1.6-0.35 | ¥49,480 | ||
362104020 | 調整可能なスレッドリングゲージ | 1" | 1 / 4 " | 3 / 32 " | M2.0-0.40 | ¥43,139 | ||
362107020 | 調整可能なスレッドリングゲージ | 1" | 1 / 4 " | 5 / 32 " | M2.5-0.45 | ¥38,428 | ||
362108520 | 調整可能なスレッドリングゲージ | 1" | 1 / 4 " | 5 / 32 " | M3.0-0.50 | ¥33,426 | ||
362110020 | 調整可能なスレッドリングゲージ | 1" | 1 / 4 " | 5 / 32 " | M3.5-0.60 | ¥33,211 | ||
362114520 | 調整可能なスレッドリングゲージ | 1" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | M5.0-0.80 | ¥32,476 | ||
362117520 | 調整可能なスレッドリングゲージ | 1-3 / 8」 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | M6.0-1.00 | ¥29,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。