VERMONT GAGE 101200500ピンゲージセットマイナス、クラスZz、250個
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグゲージセット |
CLASS | ZZ |
終了 | 鋼 |
材料 | 52100 工具鋼 - 60/62 Rc |
測定レンジ | "0.251へ" 0.500 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
公差 | 0.0002 " |
タイプ | NoGo(マイナス) |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 48.9 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。