入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 再閉可能なファスナーの形状 |
粘着タイプ | ゴム接着剤 |
バッキング材 | ナイロン |
色 | グレー |
難燃剤 | いいえ |
面ファスナータイプ | フックとループ |
長さ | 4" |
形状 | 長方形 |
剪断強度 | 25のプサイ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 5806102400 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 形状 | 剪断強度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197579 | ホワイト | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 3 / 8 " | ¥7,293 | ||
197578 | ホワイト | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 3 / 8 " | ¥7,293 | ||
183264 | ブラック | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 3 / 8 " | ¥7,293 | ||
196334 | ブラック | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 3 / 8 " | ¥7,293 | ||
192268 | ホワイト | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 1 / 2 " | ¥7,824 | ||
192245 | ホワイト | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 1 / 2 " | ¥7,824 | ||
194122 | ブラック | 25ヤード。 | ドット | 14のプサイ | 1 / 2 " | ¥7,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。